Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Netz JUMBO Göbel 65/2 50m (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euro-Netz JUMBO Göbel 65/2 50m (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     2433-23788-02
Hersteller:
     Göbel
Herst.-Nr.:
     10471
EAN/GTIN:
     4029339104711
GÖBEL

Euro-Netz JUMBO

65/2 50m

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Die gewohnte Euro-Netz Qualität können Sie jetzt
auch mit 19mm starken Doppelspitze-Pfählen (am
Anfang und am Ende) beziehen. Das Netz erreicht
dadurch eine noch bessere Standfestigkeit und
lässt sich optimal spannen.

112cm hoch, 50m lang, 12 horizontale Kunststofflitzen davon 11
mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. 15 Pfähle mit
Doppelspitze.

- Euro-Netze sind flexibel, da Unebenheiten
mit extra Pfählen und Heringen ausgeglichen
werden können.
- Bodenlitze verstärkt, 32 Kunststoffmonofile
Ø 0,40mm, nicht stromführend
- Restliche Litzen je 15 Kunststoffmonofile
Ø 0,40mm, 3 Edelstahldrähte Ø 0,20mm
- Die Senkrechten je 15 Kunststoffmonofile
Ø 0,40 mm
- UV-stabilisiert
- Jeder Maschenkreuzungspunkt mit Kunststoffplombe
unlösbar verschweißt.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,89*
€ 133,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,52*
€ 132,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,79*
€ 127,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,18*
€ 123,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,87*
€ 106,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.