Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bullenanbindung grün 50mm  Göbel (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bullenanbindung grün 50mm  Göbel (1 Stück) , Detailansicht
Bullenanbindung grün 50mm  Göbel (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-24024-01
Hersteller:
     Göbel
Herst.-Nr.:
     60140
EAN/GTIN:
     4029339601401
GÖBEL

Bullenanbindung grün 50mm 

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Lederverstärktes Nylonband 50mm
breit, Gesamtlänge 150cm, mit
Doppelrollschnalle, D- Ring und
Ovalglied.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.