Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungschemie
>
Oberflächenreiniger
>
Universalreiniger
>
Schaumreiniger
>
Artikel
Schaumreiniger AC 24 kg Schopf (1 Stück)
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2433-24122-01
Hersteller:
Aswork Schopf Hygiene
Herst.-Nr.:
34000018
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
SCHOPF
Schaumreiniger AC 24 kg
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Power-Schaumreiniger
Masterwash A11S
Erzeugt hochstabilen Schaum für lange Einwirkzeiten
Power-Schaumreiniger erzeugt hochstabilen, sehr stark haftenden Schaum und ist besonders zur Beseitigung und Entfernung von tierischen Fetten, Ölen und Proteinen geeignet. Durch die längere Einwirkzeit werden Verschmutzungen besser gelöst und der Produktverbrauch gleichzeitig niedrig gehalten werden. Die mild-alkalische Einstellung ist für viele Arbeitseinsätze bestens geeignet.
Anwendungsbereich:
Zucht- und Mastbetriebe, Landwirtschaftliche Einrichtungen, Fliesen- und Fugenmaterial in Stallungen usw. Nur für gewerbliche Anwendung.
Dosierung:
2 – 5 % (200 – 500 ml Konzentrat auf 10 l Wasser). Mit speziellen Schaumpistolen oder Verschäumungssystemen werden beste Ergebnisse erzielt.
Achtung: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 2433
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schnellreiniger
,
Sprühreiniger
,
Vielzweckspray
,
multireiniger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,89*
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,12*
€ 113,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,44*
€ 112,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,10*
€ 109,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,01*
€ 109,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,89*
€ 84,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen