Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 2433
>
weitere Artikel
>
Artikel
Ektosol EC Spot-On (Katze) 3 Tuben Schopf M (1 Pack)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2433-24197-02
Hersteller:
Aswork Schopf Hygiene
Herst.-Nr.:
310116
EAN/GTIN:
4027693007075
SCHOPF
Ektosol EC Spot-On (Katze) 3 Tuben
M
(1 Pack)
Produktbeschreibung:
Ektosol EC Spot-On für Katzen
- mit Aktivstoffen aus Lemon Eukalyptus
- 12 Wochen Langzeitschutz
- gegen Zecken und Flöhe
Beschreibung:
Repellentmittel gegen Flöhe und Zecken
Bis zu 12 Wochen Langzeitwirkung
EKTOSOL EC SPOT-ON ist ein flüssiges Mittel zum Auftragen auf die Haut und bietet einen sicheren und verlässlichen Schutz vor Zecken und Flöhe. Die Rezeptur basiert auf dem Wirkstoff Eukalyptus Citriodora (H/C), aus den Blättern des Zitronen Eukalyptus und schütz bis 4 Wochen mit ausgezeichneter, prophylaktisch abwehrender Wirkung. Die hervorragende und langanhaltende Repellentwirkung der Formulierung wurde ausgiebig getestet. Nach einmaliger Anwendung besteht der Schutz vor Zecken und Flöhen bis zu 27 Tage. 3 Tuben (Packungsinhalt) ergeben bis zu 12 Wochen Schutzwirkung. Die volle Schutzwirkung wird nach 5 Tagen erreicht. Für Katzen ab der 16. Lebenswoche geeignet.
Verfügbare Größeneinheiten:
Dosierung: verabreichtes Volumen:
Katze S ≈ 1,5 – 4 kg 1 Tube ≈ 0,7 ml
Katze M ≈ 4 – 7 kg 1 Tube ≈ 1,2 ml
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 2433
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen