Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arti Motion Versele-Laga 2 kg (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Arti Motion Versele-Laga 2 kg (1 Stück), Detailansicht
Arti Motion Versele-Laga 2 kg (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-24220-01
Hersteller:
     Versele-Laga
Herst.-Nr.:
     472338
EAN/GTIN:
     5425016900185
VERSELE-LAGA

Arti Motion

2 kg

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Zur Anwendung bei der Erhaltung starker Knochen und der Beweglichkeit der Gelenke bei Pferden in der Wachstumsphase, Arbeitspferden und älteren Pferden sowie präventiv bei Sportpferden.



Gebrauchsanweisung

Pro Tag: Ponys und Freizeitpferde: 30 g / 1,06 oz , Sportpferde: 60 g / 2,11 oz



Zusätzliche Informationen & Bildung

Cavalor ® Arti Motion

Um die Gelenke in gutem Zustand zu halten



Anwendungsgebiete

CAVALOR Arti Motion enthält Nährstoffe, von denen bekannt ist, dass sie sich positiv auf die Gelenke auswirken. Es ist in den Fällen angezeigt, in denen es nicht erforderlich ist, Gelenkprodukte zu verwenden, die Inhaltsstoffe mit entzündungshemmenden Eigenschaften enthalten:

- junge und wachsende Pferde

- alte Pferde mit chronischen Gelenkproblemen



- Sportpferde in Zeiten hoher Belastung (zB Turniersaison )

- nach Supplementierung von Cavalor Arti Matrix



Die Nährstoffzusammensetzung von Cavalor Arti Matrix ist stärker auf die Ernährungsunterstützung von Pferden mit akuten, schweren oder chronischen Problemen ausgerichtet. Wir empfehlen, Cavalor Arti Matrix während der ersten zwei Monate zu ergänzen, wenn solche Probleme auftreten.



Zusammensetzung des Produkts

Cavalor Arti Motion enthält Glucosamin, Chondroitinsulfat, Kollagen II und MSM sowie für die Gelenkgesundheit wichtige Mineralien wie Kupfer, Zink und Mangan. Es enthält auch Vitamin C.



Dosierung und Sicherheit Im Tagesfutter

mischen

- Ponys: 30 g/ 1.06 oz



- Sportpferd: 60 g/ 2.11 oz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,31*
€ 108,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,49*
€ 106,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,75*
€ 101,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,69*
€ 99,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,60*
€ 86,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.