| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-24224-01 Herst.-Nr.: 472359 EAN/GTIN: 5425016902165 |
|
|
| | |
| VERSELE-LAGA
FreeBute Gel 200 ml
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Topisches Gel für müde Muskeln, Gelenke und Sehnen
Gebrauchsanweisung
Täglich nach oder mindestens 1,5 Stunden vor dem Reiten mit Cavalor® FreeBute Gel einmassieren, um empfindliche Muskeln zu lockern oder zu entspannen. Tragen Sie Cavalor® FreeBute Gel zweimal täglich für eine schnellere Erholung von Sportverletzungen auf. Verwenden Sie Cavalor ® FreeBute Gel, um müde Beine schneller von Giftstoffen zu befreien. Achtung: Ausschließlich für den externen Gebrauch. Übermäßige Anwendung kann Überempfindlichkeitsreaktionen verursachen. Aufgrund des hohen Gehalts an ätherischen Ölen wird empfohlen, FreeBute Gel nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder unter der Schabracke oder Sehnenstiefel während der Arbeit zu verwenden, da diese Stellen sehr heiß werden können.
Zusätzliche Informationen & Bildung
Cavalor ® FreeBute Gel ist ein intensives Gel, das bei geschwollenen Beinen, schmerzenden Gelenken und empfindlichen oder überlasteten Muskeln und Sehnen eingesetzt werden kann.
Infektion, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen
Eine Infektion ist die natürliche Reaktion des Körpers auf Fremdstoffe oder Gewebeschäden (zB Trauma oder Muskelzerrung).
Der Zweck einer Infektion besteht darin, Schäden am Körper zu reparieren. Der Körper schickt weiße Blutkörperchen in den betroffenen Bereich, um Krankheitserreger zu „angreifen“.
Eine Infektion kann daran erkannt werden, dass die Haut über der betroffenen Stelle rot wird und sich warm anfühlt. Darüber hinaus geht eine Infektion oft mit Schwellungen und Schmerzen einher.
Wirksam natürlich - bekämpft Schmerzen sinnvoll
Cavalor ® FreeBute Gel ist ein externes Gel mit natürlichen Inhaltsstoffen. Es enthält eine einzigartige Mischung aus 8 ätherischen Ölen, darunter Eukalyptus, Lavendel und Teebaum, die für ihre entspannende, kühlende und beruhigende Wirkung bekannt sind. Das macht Cavalor ® FreeBute Gel zur idealen Erste-Hilfe-Behandlung bei überlasteten, empfindlichen oder schmerzenden Muskeln und Sehnen.
Cavalor ® FreeBute Gel ist auch ideal zur Behandlung von Prellungen.
Bei der Behandlung von Schmerzen ist es nicht nur wichtig, den Schmerz selbst zu behandeln, sondern auch die Ursache zu bekämpfen. Nach dem Auftragen hat das Gel zunächst eine angenehme Kühlwirkung, danach wird es sich warm anfühlen. Dank des Hydrogels dringt Cavalor ® FreeBute Gel schnell in die Haut ein, wo es eine tiefe und starke Wirkung auf das darunter liegende Gewebe hat. Durch die positive Beeinflussung der Durchblutung kann Cavalor ® FreeBute Gel zur Entspannung der empfindlichen Muskulatur vor dem Training verwendet werden, hilft aber auch, den Körper nach einem intensiven Training schneller von Giftstoffen zu befreien und so Muskelversteifungen vorzubeugen. Cavalor ® FreeBute Gel kann auch bei Prellungen, Verletzungen und geschwollenen Beinen verwendet werden, um Schwellungen zu reduzieren und die Genesung zu beschleunigen. Darüber hinaus wirkt Cavalor ® FreeBute Gel antiseptisch und kann Wundschmerzen lindern. |
| | |
| | | |
| |