VERSELE-LAGA
Nutri Plus
5 kg
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Komplettes Ergänzungsmittel bestehend aus Vitaminen und Mineralstoffen für Pferde im intensiven Training oder Wettkampf
Gebrauchsanweisung
• Ponys und Freizeitpferde: 100 g / Tag • Sportpferde: 150 g / Tag Wenn das Pferd ein kommerzielles Futter erhält, mit Vitaminzusatz • Ponys und Freizeitpferde: 50 g • Sportpferde: 75 g
Zusätzliche Informationen & Bildung
CAVALOR ® NUTRI PLUS - Premium Line
Supplement mit Mineralien, Spurenelementen, Elektrolyten, Fettsäuren und Aminosäuren
Anwendungsgebiete Pferde im Training und Pferdesportler im Spitzensport haben einen entsprechenden Bedarf an einem breiten Spektrum leicht resorbierbarer Nährstoffe. In Zusammenarbeit mit Trainern und Reitern hat Cavalor eine angereicherte Ergänzung zur normalen Futterration entwickelt, die den täglichen Bedarf aktiver Leistungspferde deckt : Cavalor Nutri Plus . Es ist speziell für Rationen konzipiert, die viel Getreide oder traditionelle Rationen (Hafer, Heu) enthalten. Dieses Produkt wird an Pferde verabreicht, die Höchstleistungen erbringen müssen oder dafür trainiert werden, aber auch an Pferde, die sich nach längerer Inaktivität oder Krankheit erholen.
Zusammensetzung und Sicherheit der Produkte Diese Formulierung enthält spezielle hochwertige Vitamine, Elektrolyte, Fettsäuren, Mineralstoffe und Spurenelemente. Besonderes Augenmerk wurde auf eine hervorragende Aufnahme gelegt, wodurch die Aktivität der Nährstoffe außergewöhnlich hoch ist. Es überrascht nicht, dass sich in der Praxis die Wirkung (Zustand und Leistung) von Cavalor Nutri Plus schnell bemerkbar macht. Die hohe Wirksamkeit von Cavalor Nutri Plus wird nicht nur durch die in der Formulierung verwendeten Substanzen (mehr als 50 verschiedene Inhaltsstoffe) bestimmt, sondern auch durch die Quantität und hohe Qualität jedes einzelnen Nährstoffs. Die sorgfältig recherchierten und genau aufeinander abgestimmten Verhältnisse der verschiedenen Inhaltsstoffe verleihen Cavalor Nutri Plus
optimale Aktivität. Auch die Futterausbeute verbessert sich. Da Pferde mit Cavalor Nutri Plus Nährstoffe erhalten, die für aktive Leistungspferde notwendig sind, erhöht sich ihre natürliche Widerstandskraft, einschließlich der Stressresistenz.
Cavalor Nutri Plus® enthält die Vitamine A, D3, K3, B1, B2, B3, B6, B12; Folsäure, Cholin, Biotin, Lysin, Methionin; Spurenelemente: Kupfer, Eisen, Jod, Kobalt, Mangan, Zink, Natrium, Magnesium, Calcium, Phosphor, Kalium, Selen.
Dosierung Dosierung pro Tier und Tag: Als Ergänzung zum normalen Futter geben. Fohlen und Ponys: 50-100 Gramm/ 1,75-3,5 oz Wachsende Pferde: 100-150 Gramm/ 3,5- 5,25 oz Erwachsene Pferde (in Ruhe/leichte Arbeit): 120 Gramm/ 3,5 oz Erwachsene Pferde (im Training/Wettkampf): 150 -200 Gramm/ 5,25-7,0 oz Stuten bei Fohlen und säugenden Stuten: 150-200 Gramm/ 5,25-7,0 oz Gestüt: 150-200 Gramm/5,25-7,0 oz Maximale Dosis: 400 Gramm/ 14 oz pro Tier und Tag
|