Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vascular-Check Pulsoximeter Servoprax (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vascular-Check Pulsoximeter Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
Vascular-Check Pulsoximeter Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-24321-01
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     N4 550
EAN/GTIN:
     4712826091075
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
pulsoximeter
SERVOPRAX

Vascular-Check Pulsoximeter

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Vascular-Check Pulsoximeter

Technische Daten



• Messbereich



SpO2: 35 % - 100 %



• Genauigkeit:



SpO2: 70 % - 100 % ± 2 digital



35 % - 69 % ± 3 digital



Pulsrate: 30 - 250 BPM



• Einstellbare Alarmstufen: akustisch und visuell



• Digital-LCDs für SpO2 und Pulsrate



Das Vascular-Check Pulsoximeter besticht durch seine Handlichkeit, Bedienerfreundlichkeit, dem großen Display und der durchdachten Technik. Mit Bluetooth-Schnittstelle (Software nicht enthalten), Fingersensor und Stoßschutzhülle. „Spot Check” Messung oder „attendant-care monitoring” bei Erwachsenen oder Kindern, für Fingerdicke von 7,6 bis 25,4 mm. Inkl. 4 AA-Batterien und Schlagschutzhülle (orange).



Mit TFT LCD Farbdisplay.



Neben der Anzeige von Sauerstoffsättigung, Puls und Phlethysmogramm wird die Durchblutung in den kleinsten Gefäßen (Kapillaren) erfasst und in 6 Stufen zur Berechnung des "Gefäß-Alters (APG)" herangezogen.



Berechnung des Gefäß-Alters (APG) mit 6-stufiger Anzeige



1 Arterieller Durchfluss exzellent



2 Arterieller Durchfluss gut



3 Arterieller Durchfluss überdurchschnittlich



4 Arterieller Durchfluss durchschnittlich



5 Arterieller Durchfluss unterdurchschnittlich



6 Arterieller Durchfluss schlecht



LIEFERUMFANG:



• Pulsoximeter



• 4 AA Standardbatterien



• Stoßschutzhülle, orange



• Fingersensor



• Bedienungsanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,23*
€ 523,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,13*
€ 513,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,18*
€ 502,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,05*
€ 495,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,65*
€ 448,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.