Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 plus B Absaugpumpe Servoprax (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 plus B Absaugpumpe Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
V7 plus B Absaugpumpe Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-24365-01
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     N2 5320281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
SERVOPRAX

V7 plus B Absaugpumpe

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Leistungsstarke tragbare Absaugpumpe, speziell für Ambulanz, Transport und Notfallbereich entwickelt. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit kann die Absaugpumpe auch in Krankenwagen, Krankenhäusern.



V7 plus B Absaugpumpe

Leistungsstarke tragbare Absaugpumpe, speziell für Ambulanz, Transport und Notfallbereich entwickelt. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit kann die Absaugpumpe auch in Krankenwagen, Krankenhäusern, Hauspflege-Therapien und anderen Notfalldiensten eingesetzt werden.



• Saugleistung bis zu 30 L/min



• Stabiles und ergonomisches ABS-Gehäuse



• Rückseitiges Befestigungssystem für Wandhalterung, getestet, um Beschleunigungen und Verzögerungen von 10g in Längs-, Quer- und Vertikalrichtung zu widerstehen (Europäische Norm UNE-EN-1789: 2000)



• Kolbenpumpe, öl- und wartungsfrei



• Drehregler zur Vakuum-Steuerung



• Manometer-Anzeige 0 - 760 mmHg



• Wasserdichter EIN/AUS-Schalter mit Schutzvorrichtung



• Batteriestatus über LED-Anzeigeleuchten kontrollierbar



• Absaugbehälter aus Polycarbonat (1 L) mit Überlaufventil, autoklavierbar bis 121 ºC



• Bakterienfilter, Yankauer-Kanüle und Absaugschläuche inklusive Max. Durchfluss: 30 L / min



Max. Vakuum: 630 mmHG



Gewicht: 4,2 kg



Abmessungen: 250 x 395 x 160 mm (H x B x T)



Stromversorgung: 12Volt DC / 85 W (eingebaute Batterie)



Wandhalterung: 10G-geprüfte Kfz-Halterung (Europäische Norm UNE-EN-1789: 2000),



inklusive 12V Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 808,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,54*
€ 1.090,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,75*
€ 1.077,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,08*
€ 1.040,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,38*
€ 961,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.