| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-24383-01 Herst.-Nr.: L545.0090.DE EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NUTRILABS
PLACAMAX KATZE Tabletten 90 Stück
(1 Pack)
Produktbeschreibung:
Ergänzungsfuttermittel
Placamax® Katze. Ergänzungsfuttermittel für Katzen zur Unterstützung der Verdauung mit Pankreas.
Placamax® versorgt die Katze mit Pankreas- und Ananaspulver zur Unterstützung der Verdauung mit Enzymen. Die Tabletten sind mit einer speziellen Schicht durchsetzt, welche die Magensäure übersteht und die Enzyme somit erst nach der Magenpassage freigibt. Dadurch werden die Enzyme nicht von der Magensäure zerstört und können so optimal verwertet werden. Gezielt ausgewählte Vitamine und Spurenelemente runden diese Rezeptur ab.
Mit Pankreas- und Ananaspulver zur enzymatischen Unterstützung der Verdauung
Gezielt für diese Funktion ausgewählte Vitamine und Spurenelemente
Tablette mit spezieller Stabilitätsgalenik zum Schutz während der Magenpassage
Empfohlene Fütterungsdauer
Es wird empfohlen, das Produkt zunächst für 6 Wochen zu füttern – bei Bedarf auch länger. Auf eine ausgewogene Zusammensetzung der Tagesration sollte geachtet werden. Generell gilt, dass die Verdauung erleichtert wird, wenn über den Tag auf mehrere kleinere Portionen aufgeteilt wird.
Hauptinhaltsstoffe. Pankreaspulver, Ananaspulver, Vitamine, Spurenelemente
Gewicht:
5,0 kg - 3 Tabletten/Tag
Zusammensetzung
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Pankreaspulver vom Schwein 35%), Früchte (Ananas, getrocknet 4%), Geflügelprotein, Hefe.
Zusatzstoffe/kg
Vitamin A 200.000 I.E.
Vitamin D3 10.000 I.E
Vitamin E 2.000 mg
Vitamin B12 1.000 mcg
Vitamin K3 20 mg
Niacin 6,4 mg
Kupfer (aus Kupfer-II-Sulfat, Penthahydrat) 100 mg
Zink (aus Zinkoxid) 1.000 mg
Selen (aus Natriumselenit) 5 mg
Lezithin 10.000 mg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |