Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Premie Frühgeborenensimulator Erlerzimmer (1Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micro-Premie Frühgeborenensimulator Erlerzimmer (1Stück), Detailansicht
Micro-Premie Frühgeborenensimulator Erlerzimmer (1Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-24610-01
Hersteller:
     Erler-Zimmer
Herst.-Nr.:
     BA95
EAN/GTIN:
     k.A.
ERLERZIMMER

Micro-Premie Frühgeborenensimulator



(1Stück)



Produktbeschreibung:



Micro-Premie Frühgeborenensimulator

Laut einer Studie der WHO kommt 1 von 10 Kindern als Frühchen zur Welt. Die Geburt mit einem extrem niedrigen Geburtsgewicht (=1,000 g) ist noch immer ein medizinischer Notfall, der spezielle Techniken und Ausrüstung erfordert. Dieses Übungsmodell simuliert ein in der 25. Woche geborenes Frühchen, das kleinste erhältliche realistisch proportionierte Frühgeborene. Komplett beweglich und mit der Übungsmöglichkeit für eine Vielzahl von gängigen Behandlungsprozeduren. Außergewöhnliche Realität wird erreicht mit der Position und dem Fehlen von

Muskeltonus.



- Unschätzbar wertvoll für das Simulationstraining in der Pflege und beim Umgang mit Frühchen die eine intensive Versorgung an der Grenze des Überlebens benötigen.

- Ideal für Neugeborenen-Intensivstationen, Rettungsdienste, Flugmediziner, Simulationszentren, Pflegeschulen, Kliniken und die Familienausbildung.

- Einfach zu benutzen, benötigt keine spezielle Ausstattung, kompakt und mobil.

- Geeignet zum Erreichen der Lernziele in einem Neugeborenen-Wiederbelebungskurs.



Eigenschaften und Funktionen:

- Luftweg, Atmung und Beatmung

- Thoraxdrainage (nicht funktional)

- Reinigung und Windelwechsel

- Geburt

- Nasen-Magensonde

- IV Zugang (nicht funktional)

- Monitoring (nicht funktional)

- Neuralrohrdefekt (Myelomeningozele)

- beobachten und vermessen

- Szenarien

- Simulierte Atmung

- Haut- und Wundpflege

- Weiche, lebensechte Haut

- Stomapflege

- Absaugung

- Nabelrest mit optionaler Omphalozele

- Verschiedene Monitore, Sensoren, Elektroden etc. können an das Modell angeschlossen werden (nicht funktional)

- Beatmung



Beinhaltet den Micro-Preemie Simulator, eine Windel, eine Mütze (Farbe kann abweichen), Nabelrest, Omphalozele, Neuralrohrdefekt, zweiseitigen Brustblock, einseitigen Brustblock, Luftweg, 3 cc Spritze, 25-gauge Butterfly Nadel, Gleitmittel, Blutpulver, Pumpbalg mit Schlauch.



Produktdetails:



Alter: 25te Schwangerschaftswoche

Länge: 30 cm von Kopf bis Fuß, Hand-zu-Hand

Breite: 22 cm

Kopfumfang: 23 cm

Kopftiefe: 8cm

Schulter-zu-Schulter-Breite: 10 cm

Bauchumfang: 22 cm

Zeh-zu-Zeh-Breite: 15cm

Torsotiefe: 5cm

Gewicht: 0,91 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,48*
€ 884,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,79*
€ 874,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,89*
€ 861,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,17*
€ 832,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,13*
€ 765,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.