Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzauflage "to go" Suprima (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzauflage "to go" Suprima (1 Stück) , Detailansicht
Sitzauflage "to go" Suprima (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-24834-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3708-009
EAN/GTIN:
     k.A.
SUPRIMA

Sitzauflage "to go"

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Ob zuhause, in der Pflegeeinrichtung oder mobil – mit der suprima Sitzauflage können inkontinente Patienten überall Platz nehmen. Dank der neuen Schlaufe ist der Transport jetzt noch einfacher und die Sitzauflage ist mit nur wenigen Handgriffen klein und praktisch zusammengerollt.



Die Anti-Rutsch Noppen an der Unterseite verhindern ein Wegrutschen, und sorgen so für einen zuverlässigen Schutz jeglicher Sitzmöbel. Die weiche Polsterung und das atmungsaktive Material bieten höchsten Sitzkomfort für den Patienten. Der mehrlagige Aufbau besteht aus einer Feuchtigkeit aufnehmenden Schicht, einem sehr saugfähigem Kern und einer Nässesperre, sodass Alltagssituationen getrost gemeistert werden können. Die Auflage kann bei hohen Temperaturen gewaschen werden und ist Trockner geeignet.



Eigenschaften:



Farbe: schwarz

Größe: 40 x 50 cm



mit Schlaufe

wasserundurchlässig

sehr saugfähig

rutschhemmend durch Noppen auf der Unterseite

weich gepolstert

sterilisierbar

Saugvolumen: 2.500 ml/m²



Material:



Unterseite: 80% Baumwolle, 20% Polyester

Material: Schlaufe: 80% Polyamid, 20% Elasthan

Oberseite: 100 % Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.