Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Tischzentrifuge mit Winkelrotor Servospin (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2433-25431-01
Hersteller:
     Servospin
Herst.-Nr.:
     H7 840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzentrifuge
Tischzentrifuge
laborzentrifuge servospin
laborzentrifuge
SERVOspin

Evolve Tischzentrifuge mit Winkelrotor

(1 Stück)





Produktbeschreibung:



Kompakte Tischzentrifuge für Praxis und Labor mit Winkelrotor für bis zu 6 x 15 ml.



Die SERVOspin Evolve mit Winkelrotor ist vielseitig einsetzbar, der 54° geneigte Winkelrotor ermöglicht hohe Drehzahlen bzw. Schwerefelder und ermöglicht kürzere Zentrifugationszeiten bei gleichen Bedingungen. Der bürstenlose Motor ist schwingend gelagert und verfügt über einen Sensor zur Unwuchtkontrolle. Das garantiert einen sehr ruhigen und geräuscharmen Betrieb. Zur Sicherheit für den Anwender wird die Deckelverriegelung elektronisch überwacht. Die Drehzahl ist von 300 bis max. 5000 U/min und die Laufzeit von 30 Sekunden bis 99 Minuten einstellbar. Zwei anpassbare Programmtasten sparen Zeit und erleichtern die Bedienung. Während der Zentrifugation werden die Drehzahl und die Restlaufzeit im Display angezeigt. Durch eine einfache Tastenkombination kann die Anzeige auch den RCF-Wert (Zentrifugalkraft) anzeigen.



Die Vorteile auf einen Blick:



-Vielseitiger Einsatz in der Medizin und Laboranalytik

-Winkelrotor 6 x 15 ml mit der Möglichkeit zum Einsatz verschiedener Röhrchenadapter

-Ergonomisches Bedienfeld und Display mit hygienischer Folientastatur

-Digitale Vorwahl von Laufzeit und Drehzahl

-Speicherplatz für 2 Programme

-Notfallöffnung bei Stromausfall

-Leiser, bürstenloser Motor

-Einfache Reinigung und Desinfektion



Technische Daten:



-Drehzahl/Teilung: 300-5000 rpm / 10 rpm

-max. RCF: 2.600 g

-Zeit: 30 Sekunden - 99 Minuten und Dauerbetrieb

-Abmessung: 30 x 24 x 18 cm (L x B x H)

-Gewicht: 5,2 kg

-max. Kapazität: 6 x 15 ml

-Rotor: 54° Festwinkel

-Sicherheit: Deckelverriegelung, Unwucht-Kontrolle, interne Diagnose

-Spannung / Frequenz: 100 - 240 V / 50/60 Hz

-Leistung: 70 W

-Betriebsgeräusch bei Vollast: 56 dB



Lieferumfang:



-inkl. Rotor und Adapter-Set für unterschiedliche Röhrchen-Typen























Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,75*
€ 798,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,96*
€ 747,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,62*
€ 695,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.