Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resc-Q-Assist Bau Erste Hilfe Set Ese International (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2433-25531-01
Hersteller:
     ESE
Herst.-Nr.:
     Q100DE/BAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
ESE INTERNATIONAL

Resc-Q-Assist Bau Erste Hilfe Set

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Dieses Resc-Q-Assist Construction Erste-Hilfe-Set wurde speziell von uns entwickelt. Geeignet für den Einsatz im Bausektor.



Resc-Q-Assist verfügt über zwei Funktionen, die den Ersthelfer noch schneller und genauer machen:

• Die einzigartige Farbhilfe, die dem Ersthelfer genau zeigt, was

bei welchem ​​Unfall zu tun ist. Dieses Zifferblatt zeigt verschiedene Verletzungen und die damit verbundenen Maßnahmen sowie die Farbe der Werkzeuge an, die

für eine angemessene Hilfeleistung erforderlich sind.

• Die Farben im Erste-Hilfe-Kasten selbst. Diese weisen dem Retter den Weg

zu den richtigen Hilfsmitteln, die in den passenden Fächern untergebracht sind.

Zusätzlich zu den Farben sind diese Boxen auch mit Buchstaben versehen, sodass Menschen

mit eingeschränktem Sehvermögen

schnell und gezielt auf Notsituationen reagieren können.



Zum Inhalt der Standard-Q100-Trommel gehören zusätzlich: eine Rettungsdecke, Quickplast-Pflaster in verschiedenen

Größen, Coflex, Brandschutzgel, Klebestreifen und Augenspülmittel.



Abmessungen: 44,5 (L) x 32 (H) x 15 (T) cm



Produktdaten:



• 2x Quick Schnellverband (6 x 8 cm) flaches Modell

• 2x Quick Schnellverband Watte (10 Gramm) ZZ

• 4x Quick Schnellverband gerollt (6 x 8 cm) klein

• 2x Quick Schnellverband gerollt (8 x 10 cm). ) mittel

• 1x Quick Mullkompresse steril (7,5 x 5 cm) 1/16 bis 16 Stück

• 1x Quick Mullkompresse steril (5 x 5 cm) à 10 Stück

• 2x Quick Metalline Kompresse (8 x 10 cm)

• 1x Quick Safety Stecknadeln (3 Stück)

• 1x Quick Safe Kiss Atemtuch

• 1x Vinylhandschuhe (Größe L) pro Paar verpackt

• 1x Quick Splinter Pinzette Edelstahltrommel 8 cm

• 1x Quick Lister Verbandschere 14 cm Edelstahltrommel

• 3x Quick elastische hydrophile ( 6 cm x 4 m)

• 2x Quick Universalbinde (8 cm x 5 m)

• 1x Quick Idealbinde (8 cm x 5 m)

• 1x Quick Heftpflaster (2,5 cm x 5 m) Erste Hilfe

• 1x Schnellreinigungsalkohol 30 ml

• 1x Quick Assortment Wundpflaster (30 Stück)

• 1x Vliesklebestreifen (3 x 75 mm) à 5 Stück

• 1x Quick Rescue Decke 210 x 160 cm gold/silber

• 1x QuickPlast elastische Fingerpflaster (18 x 2 cm) à 100 Stück

• 1x Burnshield Burns Gel-Kompresse (10 x 10 cm)

• 1x Steri Wash Augenspülampulle 5 x 20 ml steril

• 2x Quick Elastic Hydrophilic (4 cm x 4 m)

• 2x Quick Augenkompresse steril (55 x 70 mm). ) je

• 1x Co-Flex (2,5 x 4,5 m) braun

• 1x Verbandklammern (10 Stück)

• 1x QuickPlast Pflastergummi (6 cm x 1 m)

• 1x QuickPlast Pflastergummi (8 cm x 1 m)

• 1x Quick Instant Kühlakku (14 x 18 cm)

• 1x Erste-Hilfe-Maßnahmen

• 1x Farbanleitung für Erste-Hilfe-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.