Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resc-Q-Assist Sport Erste Hilfe Set Ese International (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2433-25533-01
Hersteller:
     ESE
Herst.-Nr.:
     Q100DE/SPORT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
ESE INTERNATIONAL

Resc-Q-Assist Sport Erste Hilfe Set

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Dieses Resc-Q-Assist Erste-Hilfe-Set Sport wurde speziell von uns entwickelt. Geeignet für den Einsatz in Schwimmbädern, Sportanlagen, (Sport-)Vereinen, Sportturnieren und Turnhallen.

Geeignet für alle Sportvereine und Sportler.



Resc-Q-Assist verfügt über zwei Funktionen, die den Ersthelfer noch schneller und genauer machen:

• Die einzigartige Farbhilfe, die dem Ersthelfer genau zeigt, was

bei welchem ​​Unfall zu tun ist. Dieses Zifferblatt zeigt verschiedene Verletzungen und die damit verbundenen Maßnahmen sowie die Farbe der Werkzeuge an, die

für eine angemessene Hilfeleistung erforderlich sind.

• Die Farben im Erste-Hilfe-Kasten selbst. Diese weisen dem Retter den Weg

zu den richtigen Hilfsmitteln, die in den passenden Fächern untergebracht sind.

Zusätzlich zu den Farben sind diese Boxen auch mit Buchstaben versehen, sodass Menschen

mit eingeschränktem Sehvermögen

schnell und gezielt auf Notsituationen reagieren können.



Zum Inhalt der Standard-Q100-Trommel gehören zusätzlich: ein Kühlakku, Blistersticks und Klebestreifen.



Abmessungen: 44,5 (L) x 32 (H) x 15 (T) cm



Produktdaten:



• 4x Quick Dreiecksvliestuch

• 1x Quick Sofort-Kühlpackung (14 x 18 cm)

• 5x Quick Synthetikwatte (10 cm x 3 m)

• 1x Quick nicht haftende Wundkompresse (10 x 10 cm)

• 1x Quick-Wundschnellverband (6 x 8 cm) flaches Modell

• 1x Quick-Mullkompresse steril 7,5 x 5 cm (1/16) à 16 Stück

• 1x Quick-Heftpflaster (1,25 cm x 5 m) Erste Hilfe

• 1x Quick-Wundpflaster Textil (10 x 6 cm) à 10 Stück

• 2x Quick Sortiment Wundpflaster (30 Stück)

• 2x Quick Schnellverband gerollt (8 x 10 cm) mittel

• 2x Quick Schnellverband gerollt (6 x 8 cm) klein

• 2x Quick Schnellverband gerollt (10 x 12 cm) groß

• 2x Scansport-Klebeband (3,8 cm x 10 m)

• 1x Quick-Sicherheitsnadeln (3 Stück)

• 1x Schnellreinigungsalkohol 30 ml

• 1x Quick Safe Kiss Atemtuch

• 2x Blistersticks (10 Stück)

• 1x Vliesklebestreifen (3 x 75 mm) à 5 Stück

• 1x Quick Splitterpinzette Edelstahltrommel 8 cm

• 2x Allzweckschere 18 cm

• 2x Quick Rescue Decke (210 x 160 cm) gold/silber

• 1x Quick Ideal-Verband (8 cm x 5 m)

• 1x Quick Elastic Hydrophilic (8 cm x 4 m)

• 1x Quick Elastic Hydrophilic (6 cm x 4 m)

• 1x Vinyl-Handschuhe (Größe L) pro Paar verpackt

• 1x Farbratgeber für Erste-Hilfe-Kasten

• 1x Erste-Hilfe-Maßnahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.