Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resc-Q-Assist Gastronomie Erste Hilfe Set Ese International (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2433-25534-01
Hersteller:
     ESE
Herst.-Nr.:
     Q50DE/GASTRONOMIE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
ESE INTERNATIONAL

Resc-Q-Assist Gastronomie Erste Hilfe Set

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Dieses Resc-Q-Assist Erste-Hilfe-Set HACCP wurde speziell von uns entwickelt. Geeignet für den Einsatz in der Gastronomie und Lebensmittelindustrie.



Resc-Q-Assist verfügt über zwei Funktionen, die den Ersthelfer noch schneller und genauer machen:

• Die einzigartige Farbhilfe, die dem Ersthelfer genau zeigt, was

bei welchem ​​Unfall zu tun ist. Dieses Zifferblatt zeigt verschiedene Verletzungen und die damit verbundenen Maßnahmen sowie die Farbe der Werkzeuge an, die

für eine angemessene Hilfeleistung erforderlich sind.

• Die Farben im Erste-Hilfe-Kasten selbst. Diese weisen dem Retter den Weg

zu den richtigen Hilfsmitteln, die in den passenden Fächern untergebracht sind.

Zusätzlich zu den Farben sind diese Boxen auch mit Buchstaben versehen, sodass Menschen

mit eingeschränktem Sehvermögen schnell und gezielt auf Notsituationen reagieren können.



Die hautfarbenen Flecken in diesem Q100 wurden durch blaue Flecken ersetzt. Wenn sich diese Flecken lösen, kann man sie aufgrund ihrer Farbe wiederfinden. Darüber hinaus werden sie vom Metalldetektor erkannt. Der Patch enthält einen Metallerkennungsstreifen.



Abmessungen: 32 (L) x 22 (H) x 13 (T) cm



Produktdaten:



• 1x Burnshield Blotts 3,5 ml (10 Stück)

• 1x Burnshield Burns Gel-Kompresse (10 x 10 cm)

• 2x Quick Dreiecksvlies

• 4x Quick nicht haftende Wundkompresse (10 x 10 cm)

• 5x Quick Metaline-Kompresse (10 x 12 cm)

• 2x Quick Wundschnellverband (6 x 8 cm) flaches Modell

• 4x Quick nicht haftende Kompresse (7,5 x 7,5 cm) 1/16

• 1x Quick Lister Verbandschere 14 cm Edelstahltrommel

• 1x Quick Safe Kiss Atemtuch

• 2x Vliesklebestreifen (3 x 75 mm) à 5 Stück

• 1x Schnellreinigungsalkohol 30 ml

• 2x Quick Nitrilhandschuhe (Größe L) pro Paar

• 1x Quick Sicherheitsnadeln (3 Stück)

• 2x Quick Quick-Verband gerollt (10 x 12 cm) groß

• 1x Quick-Rettungsdecke (210 x 160 cm) gold/silber

• 2x Quick-Elastic hydrophil (6 cm x 4 m)

• 1x Quick-Ideal-Verband (6 cm x 5 m)

• 1x Quick-Ideal-Verband (8 cm x 5 m)

• 1x Quick-Verband selbstklebend (8 cm x 4 m)

• 1x Blaues Klebeband (2,5 cm x 5 m)

• 1x Sortiment detektierbare Wundpflaster

• 1x Co-Flex (3,75 cm). x 4,5 m) blau

• 1x Quick Splinter Tweezers Edelstahltrommel 8 cm

• 1x Fingerbobs blau à 5 Stück

• 1x Farbratgeber für Erste-Hilfe-Set

• 1x Erste-Hilfe-Maßnahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.