Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Mechanische Pipetten
>
Repetierpipette
>
Dispenser-Tips
>
Artikel
Witips 5,0 ml für WITOPETTE und Multipette
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2436-5 385 226
Hersteller:
Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
5 385 226
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
dispenser-tips 5 ml
Witips passend für WITOPETTE
und Multipette, Volumenbereich 5,0 ml,
Pack = 100 Stück
Weitere Informationen:
Volumen:
5 ml
Verpackungseinheit:
100 Stück
... >
Lager 2436
>
Liquid Handling
>
Zubehör Pipetten
Weitere Suchbegriffe:
dispenser tips
,
Witips
,
Pipettenspitze
,
Pipette
,
Tips
,
Liquid Handling
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 48,56*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,05*
€ 77,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,71*
€ 75,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,25*
€ 69,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,32*
€ 68,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,77*
€ 66,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,56*
€ 57,79
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mikroliter-Pipette WITOPETTE plus 1 -5 000 µl
Witeg Labortechnik
5 385 205
ab € 180,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen