Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Witips 1,25 ml für WITOPETTE und Multipette steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Witips 1,25 ml für WITOPETTE und Multipette steril
Witips 1,25 ml für WITOPETTE und Multipette steril
Artikel-Nr.:
     2436-5 385 253
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 385 253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser-Tips
Dispenser-Vorsatz
Dispenserspitzen
dispenser-tips steril

Witips passend zur WITOPETTE und
Multipette, Volumenbereich 1,25 ml, steril
Pack  = 100 Stück

Weitere Informationen:
Volumen:
1,25 ml
Eigenschaft:
steril
Verpackungseinheit:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: dispenser tips, dispenser-tips 1,25ml, Witips, Pipettenspitze, Pipette, Tips, Liquid Handling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,58*
€ 138,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,89*
€ 135,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,59*
€ 131,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,60*
€ 128,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,27*
€ 112,18
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 385 205
ab € 180,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.