Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispergier-System HG-15D digital mit Steuer- und Bedienungsmodul Dispergiermenge 1 - 2500 ml 27000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dispergier-System HG-15D digital mit Steuer- und Bedienungsmodul Dispergiermenge 1 - 2500 ml 27000 U/min
Dispergier-System HG-15D digital mit Steuer- und Bedienungsmodul Dispergiermenge 1 - 2500 ml 27000 U/min
Artikel-Nr.:
     2436-DH.WHG02018
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WHG02018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Homogenisator
Dispergierer
Laborgerät

Dispergier-System HG-15D,
digital, mit Steuer- und Bedienungsmodul,
Dispergiermenge: 1 - 2500 ml, max. 27000 U/min.,
Leistung: 300/160 W, Abmessung: 60 x 75 x 215 mm,
Gewicht: 6 kg, 230 V, 50/60 Hz
*** ohne Dispergierwerkzeug ***

Weitere Informationen:
Model:
HG-15D
Geschwindigkeit:
2000-27000 U/min
Betriebsbereich:
1-2500 ml
Steuerung:
digital, stufenlos, extern
Sicherheitsvorkehrungen:
Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Timer, Alarm
Stromversorgung:
230 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2436
3
Frei Haus
ab € 391,94*
€ 449,93*
Frei Haus
ab € 512,51*
€ 585,43*
Preise: Lager 2436
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,93*
€ 535,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,58*
€ 524,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,26*
€ 506,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,94*
€ 466,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 391,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2436
Versand: Lager 2436
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2436
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHG02108
ab € 317,69*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHG02110
ab € 316,84*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHG02118
ab € 161,67*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHG02125
ab € 161,45*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS502020
ab € 13,73*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501510
ab € 91,42*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501515
ab € 108,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.