Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispergier-System HG-15D-Set digital mit Steuer- und Bedienungsmodul Dispergiermenge 1 - 2500 ml 27000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dispergier-System HG-15D-Set digital mit Steuer- und Bedienungsmodul Dispergiermenge 1 - 2500 ml 27000 U/min
Dispergier-System HG-15D-Set digital mit Steuer- und Bedienungsmodul Dispergiermenge 1 - 2500 ml 27000 U/min
Dispergierwerkzeug
Klammer
Stativ
Artikel-Nr.:
     2436-DH.WHG02019
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WHG02019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Homogenisator
Dispergierer
Laborgerät

Dispergier-System HG-15D-Set,
digital, mit Steuer- und Bedienungsmodul,
Dispergiermenge: 1 - 2500 ml, max. 27000 U/min.,
Leistung: 300/160 W, Abmessung: 60 x 75 x 215 mm,
Gewicht: 6 kg, 230 V, 50/60 Hz

Komplettes Set mit:

  • Dispergierwerkzeug HT1018, Rotor Ø 12,7 mm,
    Stator  Ø 18 mm, Arbeitsbereich: 10 - 1000 ml
  • Klammer CL200, Spannbereich bis Ø 25 mm
  • Stativ ST110, Platte 200 x 350 mm, Stab 800 x 16 mm
Weitere Informationen:
Model:
HG-15D Set A
Geschwindigkeit:
2000-27000 U/min
Betriebsbereich:
1-2500 ml
Steuerung:
digital, stufenlos, extern
Sicherheitsvorkehrungen:
Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Timer, Alarm
Stromversorgung:
230 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2436
6
Frei Haus
ab € 628,86*
€ 720,90*
Frei Haus
ab € 812,75*
€ 935,87*
Preise: Lager 2436
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,90*
€ 857,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,28*
€ 855,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,91*
€ 817,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,74*
€ 795,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,86*
€ 748,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 628,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2436
Versand: Lager 2436
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2436
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHG02108
ab € 317,69*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHG02110
ab € 316,84*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHG02118
ab € 161,67*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHG02125
ab € 161,45*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS502020
ab € 13,73*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501510
ab € 91,42*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS501515
ab € 108,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.