Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseheizhaube WHM für Rundkolben 2000 ml ohne eingebautem Leistungssteller 650°C 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseheizhaube WHM für Rundkolben 2000 ml ohne eingebautem Leistungssteller 650°C 230 V
Gehäuseheizhaube WHM für Rundkolben 2000 ml ohne eingebautem Leistungssteller 650°C 230 V
Artikel-Nr.:
     2436-DH.WHM12095
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WHM12095
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube

Gehäuseheizhaube WHM, für Rundkolben 2000 ml,
ohne eingebautem Leistungssteller, Temp.bereich 650°C,
Leistung 600 W, Stromanschluss 230 V

Weitere Informationen:
Für:
Rundkolben
Kapazität:
2000 ml
Temperatur:
max 650 °C
Heizleistung:
600 Watt
Ø innen (ca.):
165-169 mm
Tiefe innen (ca.):
110 mm
Ausführung:
Optionales Steuermodul (siehe Zubehör)
Stromversorgung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Standardheizhaube, heizhaube rundkolben, heizhaube, heizhaube 2000ml, Heizmantel, Laborgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2436
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,41*
€ 300,13*
Frei Haus
ab € 344,20*
€ 390,52*
Preise: Lager 2436
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,13*
€ 357,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,72*
€ 356,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,16*
€ 345,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2436
Versand: Lager 2436
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2436
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHM12500
ab € 208,62*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHM13500
ab € 108,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.