Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizplatte HP-500D digital Vollkeramikplatte 200 x 200 mm 500 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizplatte HP-500D digital Vollkeramikplatte 200 x 200 mm 500 °C
Heizplatte HP-500D digital Vollkeramikplatte 200 x 200 mm 500 °C
Hot-Top-Indicator
Controller
Netzschalter
Anschlüsse
Artikel-Nr.:
     2436-DH.WHP05020
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WHP05020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
heizplatten labor

Heizplatte, HP-500D, digital,
Vollkeramikplatte 200 x 200 mm, digitaler Controller,
Timer: 99 hr./ 59 min., Temp. Bereich max. 500°C,
Abmessung: 205 x 345 x 135 mm, Gewicht: 3,3 kg,
Heizleistung: 850 W, Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Weitere Informationen:
Model:
MSH-500D
Temperatur:
max. 500 °C
Heizleistung:
850 Watt
Geschwindigkeit:
80-1500 U/min
Stellen:
1
Plattenmaße:
200x200 mm
Plattenmaterial:
Glaskeramik
Controller:
digital
Stromversorgung:
230 V
Sicherheitsvorkehrungen:
Sperrmodus, Überhitzungsschutz, Hot-Top-Indicator, Alarmfunktion, Timer
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührer, Magnetrüher mit Heizung, Magnetrührer mit Heizplatte, Laborgerät, Laborrührer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2436
8
Frei Haus
ab € 404,90*
€ 459,60*
Frei Haus
ab € 528,90*
€ 595,53*
Preise: Lager 2436
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,60*
€ 546,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,70*
€ 544,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,74*
€ 536,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,90*
€ 481,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2436
Versand: Lager 2436
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2436
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHP503012
ab € 31,69*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHP503060
ab € 52,92*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHP503061
ab € 63,22*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WHP503036
ab € 23,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.