Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Rührtechnik, Schütteltechnik, Mischtechnik
>
Laborrührwerke und Zubehör
>
Rührwellen
>
Propellerrührer
>
Artikel
Propellerrührer PL013 3 Flügel Edelstahl Flügelbreite 100 mm Ø 8 mm Länge 650 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2436-DH.WOS501013
Hersteller:
Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
DH.WOS501013
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Propellerrührer
witeg propellerrührer
propellerrührer
Propellerrührer PL013, 3 Flügel, Edelstahl,
Flügelbreite: 100 mm, Ø 8 mm, Länge: 650 mm
Weitere Informationen:
Model:
PL013
Ausführung:
Propellerrührer
Flügel:
3 Stück, Ø100 mm
Stange:
Ø8x650 mm
Für:
Alle Rührwerke (HS- & HT-Modelle)
... >
Lager 2436
>
Wisd Laborgeräte
>
Zubehör Rührwerke
Weitere Suchbegriffe:
Rührwerk
,
Laborgerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rührwerk digital Typ HS-100D-Set Rührmenge 20 L Drehzahlbereich 200-3000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01026
ab € 523,26*
Zubehör
Rührwerk digital Typ HS-100T Set Rührmenge 20 L Drehzahlbereich 200-3000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01046
ab € 605,24*
Zubehör
Rührwerk digital Typ HS-30D-Set Rührmenge 10 L Drehzahlbereich 200-3000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01016
ab € 480,65*
Zubehör
Rührwerk digital Typ HS-30T-Set Rührmenge 10 L Drehzahlbereich 200-3000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01036
ab € 565,21*
Zubehör
Rührwerk Typ HS-120A-Set analog Rührmenge max. 20 L Drehzahlbereich 200 - 3000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01216
ab € 406,26*
Zubehör
Rührwerk Typ HS-50A Set analog Rührmenge max. 10 L Drehzahlbereich 200-3000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01211
ab € 399,06*
Zubehör
Rührwerk Typ HT-120AX Set analog Rührmenge max. 60 L Drehzahlbereich 50-1000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01272
ab € 519,55*
Zubehör
Rührwerk Typ HT-120DX-Set digital Rührmenge max. 60 L Drehzahlbereich 50 - 1000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01072
ab € 678,82*
Zubehör
Rührwerk Typ HT-50AX Set analog Rührmenge max. 40 L Drehzahlbereich 50-1000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01252
ab € 468,93*
Zubehör
Rührwerk Typ HT-50DX-Set digital Rührmenge max. 40 L Drehzahlbereich 50-1000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01052
ab € 594,89*
Zubehör
Rührwerk Typ HT-50T-Set digital ext. Controller Rührmenge max. 40 L Drehzahlbereich 50 - 1000 U/min
Witeg Labortechnik
DH.WOS01066
ab € 670,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen