Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propellerrührer PL111 3 Flügel Edelstahl Flügelbreite 60 mm Stab Ø 10 mm Länge 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Propellerrührer PL111 3 Flügel Edelstahl Flügelbreite 60 mm Stab Ø 10 mm Länge 500 mm
Propellerrührer PL111 3 Flügel Edelstahl Flügelbreite 60 mm Stab Ø 10 mm Länge 500 mm
Artikel-Nr.:
     2436-DH.WOS501111
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WOS501111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
Propellerrührer
laborrührwerk witeg

Propellerrührer PL111, 3 Flügel, Edelstahl,
Flügelbreite: 60 mm, Stab Ø 10 mm, Länge: 500 mm

Weitere Informationen:
Model:
PL111
Ausführung:
Propellerrührer
Flügel:
3 Stück, Ø60 mm
Stange:
Ø10x500 mm
Für:
Rührwerke mit hohem Drehmoment (HT-Modelle)
Weitere Suchbegriffe: laborrührwerk, Rührwerk, Laborgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS01026
ab € 523,26*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS01046
ab € 605,24*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS01016
ab € 480,65*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS01036
ab € 565,21*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS01216
ab € 406,26*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS01211
ab € 399,06*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS01272
ab € 519,55*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS01072
ab € 678,82*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS01252
ab € 468,93*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS01052
ab € 594,89*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WOS01066
ab € 670,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.