Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Bakterien- und Zellkultur
>
Mikrobiologie
>
Brutschränke, Inkubatoren
>
Inkubationshaube
>
Schüttler
>
Schüttler Tablar
>
Artikel
Tablar für Kolben SP220 350 x 350 x 150 mm für Schüttelapparat SHO/SHR-2D
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2436-DH.WSO504220
Hersteller:
Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
DH.WSO504220
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben Tablar
Federtablar
Halteklammernaufnahme
Halteklammernaufsatz
Tablar für Kolben SP220, 350 x 350 x 150 mm,
für Schüttelapparat SHO/SHR-2D
Weitere Informationen:
Model:
SP220
Maße:
350x350x153 mm
Für:
SHO-2D, SHR-2D
... >
Lager 2436
>
Wisd Laborgeräte
>
Zubehör Schüttler
Weitere Suchbegriffe:
Schüttelapparate Tablar
,
Schüttler Tablar
,
Universaltablar
,
erlenmeyerkolben tablar
,
Schüttler
,
Tablar
,
Laborgerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 141,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schüttelapparat digital Typ SHO-2D Drehzahlbereich 10 - 300 U/min max. 10 kg 350 x 350 mm
Witeg Labortechnik
DH.WSO04012
ab € 727,46*
Zubehör
Schüttelapparat digital Typ SHR-2D Hin- und Her-Bewegung Drehzahlbereich 10 - 300 U/min max. 10 kg 350 x 350 mm
Witeg Labortechnik
DH.WSR04022
ab € 720,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen