Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALULINE Drehdornpresse Gr.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-102496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehdornpresse
drehdornpresse
Drehdornpressen

Anwendung
Zum Ein- und Austreiben von Dornen, Büchsen, Spindeln, Stiften usw. sind Drehdornpressen, auch im CIM-Zeitalter, für mechanische Werkstätten und Reparaturbetriebe unentbehrlich. Die Drehdornpressen sind zum Befestigen auf einer Werkbank vorgesehen. Die Größen 2 sowie 3 A und 3 B können jedoch auch mit Untergestell geliefert werden, dadurch wird ein erschütterungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Ausführung
• zum Befestigen auf einer Werkbank
• optional mit Untergestell
Weitere Informationen:
Abstand Tisch - Zahnstange max.:
400 mm
Schlitzbreiten Auflagetisch:
25 mm | 45 mm | 65 mm | 85 mm
Druckkraft:
9 kN
Gewicht Untergestell:
55 kg
Tiefe:
250 mm
Stößeldurchmesser:
48 mm
Breite:
480 mm
Werkstückdurchmesser max.:
450 mm
Modell:
Gr. 3A
Gusskörperhöhe:
700 mm
Ausladung bis Spindelmitte:
230 mm
Gewicht:
92 kg
Breite x Tiefe:
480 x 250 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehdornpressen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.832,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.909,39*
€ 2.272,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.900,27*
€ 2.261,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.857,08*
€ 2.209,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.832,95*
€ 2.181,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.