Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschaum Stärke 5 mm BxL 1250 mmx100 m Farbe: weiß, Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-10303-44
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Packschaumfolie Rollenware aus PE

Anwendung
Zum Schutz von Kanten, Oberflächen, als Dämpfung und Polsterung. Rutschhemmende Zwischenablage, isoliert und hemmt Vibrationen.

Ausführung
• geschlossenzelliges, unvernetztes, geschäumtes, weißes Polstermaterial aus LDPE (Low Density Polyethylene)
• sehr gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, Treibstoffen, Ölen und anderen Chemikalien
• FCKW-frei geschäumt, Farbe weiß

Ausführung
• vielseitig einsetzbar, elastisch, flexibel
• geruchsneutral, wasserabweisend
• schmutzabweisend, staubfrei, leicht und heißsiegelfähig
• ausgezeichnete Polstereigenschaften
Weitere Informationen:
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Länge:
100 m
Breite:
1250 mm
Farbe:
Weiß
Materialstärke:
5.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, PE-Schaumfolie, Verpackung, Versand, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, PE Schaumfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,61*
€ 292,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,60*
€ 276,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.