Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie BxL 1200 mmx50 m 2-lagig, Stärke: 75 µm, Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-10304-72
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie Rollenware aus PE

Anwendung
Zum sicheren Verpacken, als Polster und Schutz von stoß- und druckempfindlichen Gütern sowie kratzgefährdeten Flächen.

Ausführung
• modernes Zweischichtmaterial aus hochwertigem, umweltfreundlichem Kunststoff
• viele kleine Luftbläschen wirken als Stoß- und Druckdämpfer
• zäh, reißfest, wasserunempfindlich, siegelfähig, staubabweisend und wasserdicht
• isoliert vor extremer Kälte und Hitze

Ausführung
• einfach und vielseitig einsetzbar
• leichtes und sicheres Polstermaterial
• zäh, reißfest, wasserunempfindlich, siegelfähig
• physiologisch unbedenklich im Sinne des Lebensmittelgesetzes
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PE
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Länge:
50 m
Anzahl Lagen:
2 STK
Folienstärke:
75 µm
Breite:
1200 mm
Noppendurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, PE-Luftpolsterfolie, Verpackung, Versand, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, PE Luftpolsterfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.