Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton Innenabmessung 435x335x445 mm Qualität 2.30 BC, VE=10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-10502-164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
Umzugskartons stabile Ausführung

Anwendung
Zum Transport von Büchern, Ordnern und anderen Gegenständen.

Ausführung
• robust aus 2-welliger Pappe
• leicht zu Falten
• mit doppeltem Boden und Griffausstanzungen an den Stirnseiten

Ausführung
• einfaches und unkompliziertes Handling
• mehrfach verwendbar
Weitere Informationen:
Innenbreite:
335 mm
Innenhöhe:
445 mm
Ausführung Wellpappe:
2-wellig
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Sorte Wellpappe:
2.30
Wellenart:
BC
Innenlänge:
435 mm
Gewicht:
1.020 kg
Weitere Suchbegriffe: Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, transportbox, Verpackung, Versand, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,69*
€ 88,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,54*
€ 85,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,87*
€ 80,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,12*
€ 78,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,09*
€ 67,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.