Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitex Soft-Tücher weiß Pack mit 25 Tücher - 38x34 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-10801-01
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieprodukte
Saugtücher
Waschtücher
Reinigungsmittel
Polier-und Reinigungstücher mit feiner Lochstruktur für empfindliche Oberflächen

Anwendung
für die feuchten und trockenen Reinigung geeignet. Besonders in sensiblen Arbeitsbereichen wie der Feinmechanik-, der Elektro- und Fahrzeugindustrie sowie in Lackierereien.

Ausführung
• hochwertige Vliese mit Textilcharakter
• optimal für empfindlichen Oberflächen geeignet, dank feiner Lochstruktur, welche Flüssigkeiten gleichmäßig auf- und abgibt
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Breite:
380 mm
Farbe:
Weiß
Anzahl Tücher:
40 STK
Typ:
Polier-und Reinigungstücher
Beständigkeit gegen:
Lösungsmittel
Länge x Breite:
340 x 380 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,13*
€ 14,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.