Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausblaspistole G 1/4 Zoll Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-210501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Druckluft-Ausblaspistole Mit Mehrkanaldüse

Anwendung
Zum gezielten und genauen Ausblasen von Werkstücke und Spritzgussteilen.

Ausführung
• Druckluftmengenregler über Konterschraube
• Düse aus Stahl, deshalb kein Ausbrechen der Düsenspitze
• Schallpegel bei 6 bar = 79 dB(A)

Lieferung
im Karton
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Werkstoff:
ST
Schalldruckpegel:
79 dB
Betriebsdruck max.:
10 bar
Schlauchinnendurchmesser:
6 mm
Düsengröße:
65.0 mm
Hersteller Artikelnummer:
02 105 01
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole 10 bar, ausblaspistole, Druckluft-Ausblaspistolen, Druckluft-Blaspistolen, Druckluft-Werkzeuge, Blaspistolen Druckluft, Ausblaspistolen Druckluft, Druckluft Werkzeuge, Druckluftwerkzeug, Druckluft-Ausblaspistole, Druckluftausblaspistole, Druckluftblaspistole, Pneumatik-Ausblaspistole, Pneumatik Ausblaspistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.