Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORION-Kabelbrücke groß, Abschlußelement mit Nut 283x600x75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-279.20.233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381350356
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Endelement weiblich für Kabelbrücke breit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endstück | Mit Nut
Anzahl Kanäle:
3
Breite:
600 mm
Farbe:
Schwarz
Höhe:
75 mm
Länge:
283 mm
Länge x Breite x Höhe:
283 x 600 x 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelstück, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Absperrungen, Markierungen, Kabelbrücken, Kabelbruecken
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 17,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,10*
€ 17,73*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,50*
€ 18,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,21*
€ 19,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 15,20*
€ 20,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
279.22.899
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.