Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORION-Kabelbrücke kl.,Hartgummi,schw.,2 Kabelkanäle 20x20mm,1 Kabelkanal 4x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-279.21.784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381375861
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücke schmal

Anwendung
Zum Schutz von Kabeln und Schläuchen und zur Vermeidung von Stolperfallen.

Ausführung
• hält Lkw- und Staplerverkehr stand
• flexible, hochfeste Gummi-Mischung
• profilierte, griffige Oberfläche für leichtes Überfahren
• Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen
• Größe Kabelkanäle: 2 x 20 mm und 1 x 45 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Anzahl Kanäle:
3
Breite:
210 mm
Farbe:
Schwarz
Höhe:
65 mm
Länge x Breite x Höhe:
1200 x 210 x 65 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal schwarz, fußbodenkanal, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Absperrungen, Markierungen, Kabelbrücken, Kabelbruecken
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 51,16*
€ 66,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,07*
€ 68,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 55,18*
€ 71,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,05*
€ 72,70*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,96*
€ 78,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
279.24.311
ab € 93,20*
Zubehör
Moravia
279.25.942
ab € 67,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.