Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORION-Kabelbrücke,kl.,Hartgummi,gelb,2 Kabelkanäle 20x20mm,1 Kabelkanal 45x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-279.28.720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381375847
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücke schmal

Anwendung
Zum Schutz von Kabeln und Schläuchen und zur Vermeidung von Stolperfallen.

Ausführung
• hält Lkw- und Staplerverkehr stand
• flexible, hochfeste Gummi-Mischung
• profilierte, griffige Oberfläche für leichtes Überfahren
• Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen
• Größe Kabelkanäle: 2 x 20 mm und 1 x 45 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Anzahl Kanäle:
3
Breite:
210 mm
Farbe:
Gelb
Höhe:
65 mm
Länge x Breite x Höhe:
1200 x 210 x 65 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, kabelkanal gelb, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Absperrungen, Markierungen, Kabelbrücken, Kabelbruecken
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,31*
€ 75,20*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 59,88*
€ 76,96*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 59,35*
€ 77,87*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 62,90*
€ 80,58*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 66,27*
€ 85,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
279.24.311
ab € 93,10*
Zubehör
Moravia
279.25.942
ab € 76,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.