Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher Rondo Senior für Innen und Außenbereich Farbe Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-350002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260058003361
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Wandascher RONDO SENIOR

Anwendung
Innen und Außenbereich

Ausführung
• Wandmodell
• Oberteil und Halterung sind bei den farbigen Aschern standardmäßig schwarz pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Volumen:
2.4 l
Farbe:
Edelstahlfarben
Durchmesser:
150 mm
Höhe:
145 mm
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, sicherheitsaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Reinigung, Entsorgung, Umwelt, Aschenbecher, Ascher
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 42,70*
€ 52,09*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,57*
€ 52,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,97*
€ 53,84*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 45,82*
€ 56,12*
Lager 245
1
€ 7,90*
ab € 47,78*
€ 61,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 24,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.