Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Stützteller DH-AC Durchmesser 125 mm ohne Zentrierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7000028500
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000028500
EAN/GTIN:
     0048011056814
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Scotch-Brite™ Haftstützteller DH-AC mit M14-Aufnahme

Anwendung
Zur Aufnahme von Scotch-Brite™ SC-DH und SL-DH Vliesscheiben.

Ausführung
• stabile Ausführung mit langlebiger Kletthaftung
Weitere Informationen:
Zentrierung:
Nein
Durchmesser:
125 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Typbezeichnung:
Scotch-Brite DH-AC
Passend für Maschinenaufnahme:
M14
Weitere Suchbegriffe: 3 m schleifteller 125mm, haftstützteller, 3m haftstützteller, Stützteller, Haft-, Schleifmittel, Vlies-Schleifwerkzeuge, Schleifvliesscheibe, Haftstützteller Vlies, 3M
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 18,57*
€ 24,27*
1 Tag
50
1
€ 5,45*
ab € 18,80*
€ 24,39*
Lager 245
7
1
€ 7,90*
ab € 19,29*
€ 25,04*
1 Tag
35
1
€ 5,59*
ab € 20,13*
€ 26,36*
2 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 20,16*
€ 26,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.