| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-3M7000037675 Herst.-Nr.: 7000037675 EAN/GTIN: 04054596793750 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Filter und Zubehör für Atemschutz-Halbmasken
Anwendung Geeignet für alle 3M™ wiederverwendbaren Halb- und Vollmasken mit Bajonett-Anschlusssystem
Ausführung • Trapezförmige Gas- und Dampffilter verbinden herausragenden Schutz mit ausgezeichnetem Tragekomfort • Geringer Atemwiderstand • Gleichmäßige Gewichtsverteilung bei der Befestigung an der Maske • Bez. Nr. 365 und 375: Einlegefilter zur Kombination mit den Gasfiltern • Bez. Nr. 405: Der Filterdeckel ist für die Kombination der Partikel-Einlegefilter (55848365 und 55848375) mit den Gas- und Dampffiltern notwendig. • Bez. Nr. 410: Zur Befestigung der Partikel-Einlegefilter (55848365 und 55848375) an einen Atemschutz. Stattet Gas- und Dampffilter mit einem zusätzlichen Partikelschutz aus. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kategorie: | III | Lieferumfang: | Pack à 20 Stück | Schutz vor: | Feinstäuben bis zum 30-fachen des Grenzwertes | Filterklasse: | P3R | EN-Norm: | 143 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 71,69* | € 89,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 69,42* | € 89,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 245 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 73,34* | € 91,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,95* | ab € 81,83* | € 92,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 83,98* | € 105,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 245 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 245 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 245 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|