Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-3M7100112180 Herst.-Nr.: 7100112180 EAN/GTIN: 00078371659585 |
| |
|
| | |
| Bügelschutzbrille Modell SecureFit™ 200
Ausführung • Passt sich automatisch an unterschiedliche Kopfformen an • Schläfendruckverteilungstechnologie für die Verteilung des Drucks über die Ohren führt zu einer Erhöhung des Tragekomforts • Rahmenkennzeichnung: 166 FT Weitere Informationen: | | Kategorie: | II | Markierung der Schutzscheibe: | 2C-1,2 3M 1 FT | Beschlagfrei: | Nein | Kratzfest: | Ja | Werkstoff Schutzscheibe: | Polycarbonat | UV-Schutz: | 99,9 % | Farbe Scheibe: | Klar | EN-Norm: | 166 | Modell: | SecureFit 200 | Gewicht: | 18 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutz, Augenschutz, Arbeitsschutzbrille Uvex, Schutzbrille getönt, 3M |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 3,86* | € 4,69* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 4,00* | € 4,82* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 4,31* | € 5,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,85* | € 5,48* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,60* | € 6,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,60* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|