Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltlicht-Arbeitsplatzleuchte KALIFLEX mit Haftmagnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-407500+407705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Kaliflex Kaltlichtleuchte Sockelhöhe 111 mm, Lampenkopf-Länge 288 mm

Ausführung
• Starke Leuchtkraft und großes Lichtfeld
• Flexibler Lichthalterschlauch aus Metall, mit Gummi-Ummantelung
• Im Leuchtenfuss integriertes Vorschaltgerät
• Im Lampenkopf integrierter Schalter
• Lampenkopf und Gehäuse aus schlagfestem, nicht brennbarem Kunsstoff
• Anschlußleitung 1,6 m H03RN-F, 230 V
• Sockelhöhe 111 mm, Lampenkopf-Länge 288 mm
• Kompakt-Leuchtstoffröhre 11 W / G23 Sockel

Lieferung
mit Anschlusskabel, Magnet, Schraubklemmen, Schrauben
Weitere Informationen:
Armlänge:
700 mm
Bruttogewicht:
2572 g
Schutzart IP:
IP 40
Leistung:
11 W
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte g23, haft magnet, Halogen-Arbeitsplatzleuchten, Leuchten, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, Halogen Arbeitsplatzleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,94*
€ 267,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,27*
€ 266,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,26*
€ 226,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.