Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelblechbox R70 aus Alu mit Deckel, Griffen und Hebelspannverschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-41070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Riffelblechboxen aus Aluminium

Ausführung
• Edelstahlverschlüsse und Scharniere
• 4 Füsse mit M10-Innengewinde zur Montage auf Ladefläche
• 3,0 mm Alu-Riffelblech
• rundum geschweißte Nähte
• Gasdruckdämpfer zum einfachen öffnen des Deckels
• Umlaufende Gummidichtung und Fangbänder am Klappdeckel
• Sicherheits-Tragegriffe
Weitere Informationen:
Staub-/Spritzwassergeschützt:
Ja
Innenbreite:
350 mm
Werkstoff:
ALU
Innenhöhe:
400 mm
Mit Deckel:
Ja
Außenlänge:
522 mm
Tragfähigkeit:
60 kg
Außenbreite:
375 mm
Volumen:
70 l
Mit Griff:
Ja
Mit Rollen:
Nein
Modell:
R70
Farbe:
Silber
Schlosstyp:
Hebelspannverschluss
Innenlänge:
500 mm
Außenhöhe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: aluminium-transportbox 70l, alu transportbox, Transportkisten, Kiste, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,63*
€ 499,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,63*
€ 482,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,95*
€ 473,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,21*
€ 463,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,52*
€ 408,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.