Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Selbstklemmtülle 10x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-460947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030884609477
Suchbegriffe:
Schraubwerkzeuge
Schlüssel
Selbstklemmtüllen mit Klemmkappe

Anwendung
zum Isolieren von Kabelenden und Einzeladern,

Ausführung
• aus zähelastischem Isolierstoff, mit Kreuzschnittabdeckung.
• Isoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Länge:
40 mm
Länge x Breite:
40 x 10 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,82*
14 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 4,48*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,49*
€ 5,51*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.