Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbacken-Paar für Schraubstock 160 mm breit Alu glatt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-47160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5339067047112
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
alu schraubstockbacken 160mm
Schraubstock-Schutzbacken aus Aluminium zum Auflegen

Anwendung
Schutz empfindlicher Werkstücke beim Spannen

Ausführung
• Winkel 30 x 30 mm
• Spannfläche glatt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ALU
Backenbreite:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: schonbacken alu, schonbacken, Schraubstockbacke, Backe, Backen, Backen für Schraubstöcke, Schutzbacken für Schraubstöcke, Schutzbacke, Schutzbacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.