Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbacken-Paar für Schraubstock 160 mm breit Alu glatt Klemmfeder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-47F160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6039067047233
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
alu schraubstockbacken 160mm
Schraubstock-Schutzbacken aus Aluminium mit Stahl-Klemmfeder zum Anklemmen

Anwendung
Schutz empfindlicher Werkstücke beim Spannen

Ausführung
• Stahl-Klemmfeder sorgt für sicheren Halt
• Spannfläche glatt
• Aus Aluminium
• Winkel 30 x 30 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ALU
Backenbreite:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: schonbacken alu, schonbacken, Schraubstockbacke, Backe, Backen, Backen für Schraubstöcke, Schutzbacken für Schraubstöcke, Schutzbacke, Schutzbacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,75*
€ 29,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,56*
€ 28,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,37*
€ 26,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,65*
€ 25,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,16*
€ 25,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.