Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbacken-Paar für Schraubstock 80 mm breit Alu glatt Klemmfeder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-47F80
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5439067047157
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken alu
Schraubstock-Schutzbacken aus Aluminium mit Stahl-Klemmfeder zum Anklemmen

Anwendung
Schutz empfindlicher Werkstücke beim Spannen

Ausführung
• Stahl-Klemmfeder sorgt für sicheren Halt
• Spannfläche glatt
• Aus Aluminium
• Winkel 30 x 30 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ALU
Backenbreite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, schonbacken 80mm, Schraubstockbacke, Backe, Backen, Backen für Schraubstöcke, Schutzbacken für Schraubstöcke, Schutzbacke, Schutzbacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,93*
€ 21,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,33*
€ 18,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,42*
€ 14,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.