Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honwerkzeug Typ MH MH 32 - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-53105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flex-Hone
Honen
Honwerkzeug
Honwerkzeuge MH

Anwendung
Zum Honen von Durchgangs- und Sacklochbohrungen mit und ohne Unterbrechung. Einsatz auf Drehmaschinen, Bohrmaschinen usw.

Ausführung
• zur Verwendung als System mit Nr. 69501, 69513 und 69514

Hinweis
Weitere Informationen, Beratung und Angebot auf Anfrage. Rufen Sie uns an! Bei Bestellung geben Sie bitte Durchmesser und Länge der Bohrung sowie Werkzeuglänge an. Zur Bestimmung der geeigneten Steinqualität werden Angaben über den zu bearbeitenden Werkstoff mit Honzugabe und der verlangten Oberflächengüte in µm benötigt.
Weitere Informationen:
Spreizbereich:
5 mm
Hublänge:
130 mm
Durchmesser min.:
32.0 mm
Typbezeichnung:
MH 32
Durchmesser max.:
37.9 mm
Durchmesser min./max.:
32,0-37,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Honwerkzeuge, Schleifmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.191,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.286,33*
€ 3.910,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.273,00*
€ 3.894,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.217,96*
€ 3.829,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.191,99*
€ 3.798,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.