Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal DIN 874-1 Gen. 0 750 mm nichtrostend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-6060464202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Stahllineal Genauigkeitsklasse 0, Edelstahl

Ausführung
• In Präzisions-Ausführung, Hochkanten und Flachseiten genau bearbeitet, geschliffen und justiert. Lineale bis 1500 mm haben rechteckigen, ab 2000 mm Doppel-T-förmigen Querschnitt mit 2 Handschlitzen
• Mit rechteckigem Querschnitt
• Prüfflächen fein geschliffen
• Geradheit der Prüfflächen nach DIN 874
Weitere Informationen:
Werkstoff:
EDST
Querschnittsbreite:
10 mm
Länge:
750 mm
Genauigkeitsklasse:
0
Kalibriergruppe:
CG
Querschnittslänge:
50 mm
Gewicht:
3 kg
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
50 x 10 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Flachlineale
Weitere Suchbegriffe: stahllineal din 874, stahllineal, stahllineal 750 mm, Stahllineale, Lineale, Maßstäbe, Messhilfsmittel, Messmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,29*
€ 304,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,23*
€ 264,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.