Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal DIN 874-1 Gen .1 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-6060465104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Stahllineal Genauigkeitsklasse I, Stahl

Ausführung
• Hochkanten fein geschliffen und justiert, Flachseiten genau geschliffen. Lineale bis 1500 mm haben rechteckigen, ab 2000 mm Doppel-T-förmigen Querschnitt mit 2 Handschlitzen
• Mit rechteckigem Querschnitt
• Prüfflächen fein geschliffen
• Geradheit der Prüfflächen nach DIN 874
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST
Querschnittsbreite:
12 mm
Länge:
1500 mm
Genauigkeitsklasse:
I
Kalibriergruppe:
CG
Querschnittslänge:
60 mm
Gewicht:
8.4 kg
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
60 x 12 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Flachlineale
Weitere Suchbegriffe: stahllineal din 874, stahllineal, stahllineal 150 cm, Stahllineale, Lineale, Maßstäbe, Messhilfsmittel, Messmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,31*
€ 319,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,12*
€ 292,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.