Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal DIN 874-1 Gen. 2 1500 mm nichtrostend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-6060466204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Stahllineal Genauigkeitsklasse II, Edelstahl

Ausführung
• Hochkanten fein geschliffen, Flachseiten sauber geschliffen
• Mit rechteckigem Querschnitt
• Prüfflächen fein geschliffen
• Geradheit der Prüfflächen nach DIN 874
Weitere Informationen:
Werkstoff:
EDST
Querschnittsbreite:
10 mm
Länge:
1500 mm
Genauigkeitsklasse:
II
Kalibriergruppe:
CG
Querschnittslänge:
50 mm
Gewicht:
5.8 kg
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
50 x 10 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Flachlineale
Weitere Suchbegriffe: stahllineal din 874, stahllineal, stahllineal 150 cm, Stahllineale, Lineale, Maßstäbe, Messhilfsmittel, Messmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,94*
€ 421,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,95*
€ 415,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,12*
€ 373,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,83*
€ 359,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,84*
€ 343,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.