Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plantafel DIN A4 10 Schienen BxHxT 308x1304x78mm Polypropylen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-9019-00106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plantafeln
Whiteboard
Betriebsausstattung
Betriebsausstattungen
Plantafeln schmale Ausführung aus Kunststoff

Anwendung
Der Werkstattplaner zeichnet sich durch Hochwertigkeit und Robustheit aus und ist im modernen Design und zeitloser Farbgebung gefertigt.

Ausführung
• schmutzabweisende und pflegeleichte Oberfläche
• Tafeln beliebig aneinander ansetzbar
• pflegeleichter grauer Farbton
• Zubehör: Auftragstaschen siehe Nr. 50006 200-204

Ausführung
• geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise

Lieferung
komplett montiert, inkl. Befestigungsmaterial, ohne Auftragstaschen
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Tiefe:
76 mm
Werkstoff:
PP
Breite:
315 mm
Farbe:
Grau
Mit Ablagefach:
Nein
Anzahl Fächer:
10 STK
Höhe:
1282 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,93*
€ 276,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,49*
€ 274,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,55*
€ 261,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.