Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal DIN 874-1 Gen. 0 1500 mm mit gravierten Prüfdaten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-93001500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Stahllineal Genauigkeitsklasse 0, Stahl mit gravierten Prüfdaten

Ausführung
• In Präzisions-Ausführung, Hochkanten und Flachseiten genau bearbeitet, geschliffen und justiert. Lineale bis 1500 mm haben rechteckigen, ab 2000 mm Doppel-T-förmigen Querschnitt mit 2 Handschlitzen
• Mit rechteckigem Querschnitt
• Prüfflächen fein geschliffen
• Geradheit der Prüfflächen nach DIN 874

Ausführung
• Prüfdaten direkt auf das Lineal graviert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST
Querschnittsbreite:
15 mm
Länge:
1500 mm
Genauigkeitsklasse:
0
Kalibriergruppe:
CG
Querschnittslänge:
70 mm
Gewicht:
12.4 kg
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
70 x 15 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Flachlineale
Weitere Suchbegriffe: stahllineal din 874, stahllineal, stahllineal 150 cm, Stahllineale, Lineale, Maßstäbe, Messhilfsmittel, Messmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,35*
€ 537,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,71*
€ 530,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,10*
€ 482,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,61*
€ 471,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,66*
€ 452,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.